- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- カセット ボンベ ストーブのおすすめ人気ランキング
カセット ボンベ ストーブのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新82件の「カセット ボンベ ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットコンロ ストーブ」、「CB缶 ストーブ」、「ガスストーブ 都市ガス」などの商品も取り扱っております。
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)色アイボリー安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)着脱方式容器:マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
¥12,490税込¥13,739
当日出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。付属品コンセプトブック×1、収納袋×1質量(kg)5.7安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置点火方式圧電点火方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]着脱方式レバー式
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable
電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー質量(kg)2.3安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式保証期間メーカー:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5ガス消費量(g/h)約80(周囲温20取扱説明書(4.47MB)連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
岩谷産業カセットストーブ デカ暖
カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1色ウォームホワイト燃料カセットガス暖房の目安(コンクリート)5畳まで暖房の目安(木造)4畳まで適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ408燃焼時間(分)約150本体寸法(mm)幅349
1台
¥18,480税込¥20,328
翌々日出荷
フェニックスデントホースレスバーナー
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900税込¥37,290
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
Aladdinブルーフレームヒーター 石油ストーブ
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。油タンク容量(L)4.1機能耐震消火装置付き材質特殊合金質量(kg)8.5使用燃料灯油(JIS1号灯油)暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551点火方式マッチ点火暖房出力(kW)2.68保証期間お買い上げ日より1年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657色ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
岩谷産業カセットガスファンヒーター 風暖
燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
1台
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
トヨトミ対流型石油ストーブ ランタン調
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164色ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388本体寸法(mm)高さ485.7暖房出力(kW)2.5~1.25/h本体寸法(mm)幅388燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900税込¥38,390
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂直径×高さ(mm)155×130TKG品番9-2125-0401TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598税込¥8,358
4日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
フェニックスデントホースレスバーナー
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
1台
¥29,900税込¥32,890
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)燃焼時間(分)(連続)60質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3283-06ガス消費量(g/h)250着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷